OBO BETTERMANN - T-kappale - GK-TR53100RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 62 mm

  • Syvyys - 55.5 mm

  • Haaran leveys - 100 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kansien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196419333

Sähkönumero

1465149

Toimittajan tuotenumero

6113100

Tukkuerä

1

Leveys:

62 mm

Syvyys:

55.5 mm

Haaran leveys:

100 mm

Väri:

valkoinen

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 3:

0 mm

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

T-kappale, symmetrinen, 1-osainen johtokanavalle GK-53100RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan