OBO BETTERMANN - T-kappale - GK-TR53130RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 53 mm
Haaran leveys - 130 mm
Kansien lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419814
Sähkönumero
1465161
Toimittajan tuotenumero
6113300
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
Syvyys:
53 mm
Haaran leveys:
130 mm
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
T-kappale, symmetrinen, 2-osainen johtokanavalle GK-53130RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


