OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-AH70110RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 119 mm
Syvyys - 73 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195846390
Sähkönumero
1418838
Toimittajan tuotenumero
6274210
Tukkuerä
1
Leveys:
119 mm
Syvyys:
73 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 1:
0 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kulma:
80...100 °
Symmetrinen:
kyllä
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Säädettävä 80° - 100° ulkokulma johtokanaville GEK-K
GEK-K johtokanava on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi tuotantotiloissa tai tuotantotilojen lähellä olevissa toimistoissa. Tämä kanava luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kytkinvalikoimien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen nopeasti Modul 45 -kalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


