OBO BETTERMANN - Ulkokulma - GK-AS53100RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 53 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - pohja ja kansi

  • Kannen leveys 1 - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196419173

Sähkönumero

1465143

Toimittajan tuotenumero

6113040

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

53 mm

Kansien lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kannen leveys 1:

45 mm

Kulma:

90...90 °

Symmetrinen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Ulkokulma, symmetrinen, 1-osainen johtokanavalle GK-53100RW, kansiaukko 45mm, sisältää kannen, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan