OBO BETTERMANN - Ulkokulma - MKS 25/38 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 25 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196717668

Sähkönumero

1426568

Toimittajan tuotenumero

6131388

Tukkuerä

10

Korkeus:

25 mm

Leveys:

38 mm

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9010

Ulkokulma MKS asennuskanaville, 25x38mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan