OBO BETTERMANN - Vedonpoistin - SKSD ZL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Väri - valkoinen
RAL-numero (vastaava) - 9001
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196180196
Sähkönumero
1464434
Toimittajan tuotenumero
6117205
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9001
Vedonpoistin kanavapistorasialle. Kaapeleille maks Ø 10 mm
Modul 45 -kanavakalusteissa on kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä edullisessa sähköasennuksessa. Niissä on moninapaiset jousiliittimet. Niitä asennetaan ilman erillisiä kojerasioita ja ne kiinnittyvät painamalla painolukituksella.. Moniosaiset pistorasiamallit toimitetaan 2 - 3 -osaisina. Niillä voidaan tehdä erittäin edullinen ja aikaa säästävä asennus. Perinteisille asennuksille ominaista, aikaa vievää erillisten pistorasioiden kytkentää ei tarvita ollenkaan.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


