OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - MCF75-3+FS, Ylijännitesuoja

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Varokealustan koko - 6 TE (rasterimitta)

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196487325

Sähkönumero

3228522

Toimittajan tuotenumero

5096981

Tukkuerä

4

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

25 kA

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Nimellissyöksyvirta (8/20):

35 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

MCF75-3+FS, T1+T2, 3L+PEN, Salama- ja ylijänniteyhdistelmäsuoja,kaukohälytyskoskettimella

Salama- ja ylijänniteyhdistelmäsuoja MCF75-3+FS, T1+T2, 3L+PEN, kaukohälytyskoskettimella
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja Tyypin T2 ylijännitesuojat rajoittavat syntyneet/indusoituneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I+II
Malli 3L+NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 75
Syttymisaika (ns) <100
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 50
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 75
Enimmäisoikosulkuvirran kestävyys (A) 315
Suojaustaso (kV) <1,5
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 6
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan