OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V20-3+NPE-280, T2, 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196161331
Sähkönumero
3228553
Toimittajan tuotenumero
5095253
Tukkuerä
18
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
350 V
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
160 kA
Nimellisjännite DC:
0 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.3 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.3 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
160 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
0 A
Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG:
0 A
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja V20-3+NPE-280 T2, 3L+N+PE Tyypin 2 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka II
Malli 4-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 40
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 4
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu ylijännitesuoja TN-S ryhmä- ja jakokeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


