OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V50-3-280, T1+T2, 3L+PEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 280 V
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196159604
Sähkönumero
3228556
Toimittajan tuotenumero
5093511
Tukkuerä
18
Napojen lukumäärä:
3
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Nimellisjännite DC:
350 V
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.3 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
160 A
Varokealustan koko:
3 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Kaukomerkinanto:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Integroitu varmistussulake:
ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja V50-3-280, T1+T2, 3L+PEN Ylijännitesuojat tyyppiä T1+T2 ovat yhdistelmäsuojia; sekä salama- että ylijännitesuojia. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä T1+T2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I +II
Malli 3-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 160
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 3
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja TN-C pää- ja mittarikeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


