OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja - USS 45-O-RW,T3, L+N+PE, Mod45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 16 A
Asennustapa - moduuli
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196117673
Sähkönumero
1464486
Toimittajan tuotenumero
6117473
Tukkuerä
32
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
16 A
Asennustapa:
moduuli
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1500 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
1.5 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkinanto laitteessa:
optinen
Ylijännitesuoja, hienosuoja T3 EN 61643-11 mukaan 230V, Up
Kiinteään asennukseen Rapid 45 -johtokanaviin ja kojerasia-asennuksiin. • optisella vikailmoituksella • nopea ja helppo asennus • 1/2- mod = 22,5 mm Käyttö: Ylijännitesuoja ryhmäjohtosuojaksi suojaa sekä erilliset pistorasiat että pistorasiaryhmät.
Tyypin 3 ylijännitesuojia käytetään kytkentäjännitteiltä suojaamiseen päätelaitteiden virtapiireissä. Ylijännitteen purkausvirtaa ei johdeta PE:hen, RCD ei näin ollen tulkitse vikavirtaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


