OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojapatruuna - C20-0-255 0-moduli

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

  • Asennustapa - perusosaan

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196329694

Sähkönumero

3228501

Toimittajan tuotenumero

5095600

Tukkuerä

30

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.3 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

0.1 kA

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukomerkinanto:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

C20-0-255 0-moduli

Suojamoduli C20-0-255
Ylijännitesuoja, tyyppi 2, ylijännitesuojamoduli.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat II
Malli N-PE
Asennustapa vaihdettava moduli
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 40
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 40
Etusulake max (A) 160
Suojaustaso (kV) <1,5
Merkinanto tilaikkuna
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80