OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojapatruuna - C50-0-255 0-moduli

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196337620

Sähkönumero

3228504

Toimittajan tuotenumero

5095609

Tukkuerä

30

Napojen lukumäärä:

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

0.1 kA

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

C50-0-255 0-moduli

Suojamoduli C50-0-255
Ylijännitesuoja, tyyppi 1+2, ylijännitesuojamoduli.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat I+II
Malli N-PE
Asennustapa vaihdettava moduli
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Salamapurkausvirta (100/350) (kA) 12,5
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Etusulake max (A) 160
Suojaustaso (kV) <1,3
Merkinanto tilaikkuna
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80