OBO BETTERMANN - Päätykappale - BRK ES70130 rws. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 137 mm
Syvyys - 73 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196721863
Sähkönumero
1415568
Toimittajan tuotenumero
6132778
Tukkuerä
1
Leveys:
137 mm
Syvyys:
73 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


