OBO BETTERMANN - Päätykappale - BRK ES70170 rws. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 180 mm

  • Syvyys - 73 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196721894

Sähkönumero

1415572

Toimittajan tuotenumero

6132781

Tukkuerä

1

Leveys:

180 mm

Syvyys:

73 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

RAL-numero:

9010

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale Signa johtokanavien sulkemiseen, 70x170mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan