OBO BETTERMANN - Päätykappale - GK-E53100RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 106 mm
Syvyys - 56 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196419357
Sähkönumero
1465151
Toimittajan tuotenumero
6113110
Tukkuerä
1
Leveys:
106 mm
Syvyys:
56 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
RAL-numero:
9010
Päätykappale, symmetrinen, GK-53100RW johtokanavalle, kansiaukko 45mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.





