OBO BETTERMANN - Päätykappale - GK-E53165RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

171 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 171 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196420117

Sähkönumero

1465178

Toimittajan tuotenumero

6113470

Tukkuerä

6

Leveys:

171 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

RAL-numero:

9010

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Päätykappale, symmetrinen, GK-53165RW johtokanavalle, kansiaukko 45mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan