OBO BETTERMANN - Päätykappale - GK-E70170, PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

175 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 175 mm

  • Syvyys - 73 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195657262

Sähkönumero

1418877

Toimittajan tuotenumero

6274770

Tukkuerä

10

Leveys:

175 mm

Syvyys:

73 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

9010

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen, 70x170mm, PVC,puhtaanvalkoinen, RAL 9010

Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan