OBO BETTERMANN - Päätykappale KTS - KU 7 VQP FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - U-profiili

  • Malli / Tyyppi - ruuvattava kattokiinnike

  • Kulma - 0...30 °

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196191475

Sähkönumero

1462988

Toimittajan tuotenumero

6349153

Tukkuerä

10

Soveltuu:

U-profiili

Malli / Tyyppi:

ruuvattava kattokiinnike

Kulma:

0...30 °

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kattoasennus:

kyllä

Soveltuu kannatinasennukseen:

ei

Väri:

sinkki

Säädettävä kattokiinnike kannakkeelle US 7.
Kiinnitystarvikkeet (2 kuusioruuvia SKS 12x80 ja tukikappale DSK 45) pitää tilata erikseen. Enimmäisasennuskulma on yksipuolisesti 30°.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan