OBO BETTERMANN - Päätykappale KTS - US 7 KS OR. PE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 25 mm

  • Leveys - 70 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu - U-profiili

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195668060

Sähkönumero

1462242

Toimittajan tuotenumero

6338497

Tukkuerä

20

Pituus:

25 mm

Leveys:

70 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

U-profiili

Väri:

oranssi

Kannakkeiden US 7 päätysuoja, PE, oranssi RAL 2003



Kannakkeiden US 7 päätysuoja
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan