OBO BETTERMANN - Päätykappale - LE ES4060 rws. ASA. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 60 mm
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196751969
Sähkönumero
1426270
Toimittajan tuotenumero
6130613
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Päätykappale asennuskanavien LE sulkemiseen. 40x60mm. puhtaanvalkoinen:RAL 9010


