OBO BETTERMANN - Päätykappale LFS - GK-E70130SW, PVC, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 135 mm
Syvyys - 73 mm
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197372910
Sähkönumero
1415947
Toimittajan tuotenumero
6274573
Tukkuerä
10
Leveys:
135 mm
Syvyys:
73 mm
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
RAL-numero:
9005
Suojakalvolla:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen, 70x130mm, PVC, mattamusta;RAL 9005
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
Päätykappale GK johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


