OBO BETTERMANN - Päätykappale - WDK HE40040RW. PVC. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196712939
Sähkönumero
1418385
Toimittajan tuotenumero
6193218
Tukkuerä
10
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK04
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale asennuskanavan WDK sulkemiseen
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaalenharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


