OBO BETTERMANN - Palkkikiinnike VBS - FL 3 TG

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - reikä

  • Laipan paksuus - 0...26 mm

  • Materiaali - valurauta

  • Sarana - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195150978

Sähkönumero

1339803

Toimittajan tuotenumero

1488031

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiinnitystapa rakennepuoli:

reikä

Laipan paksuus:

0...26 mm

Materiaali:

valurauta

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Murtokuormitus:

3500 N

läpireikä 13mm, kierretangolle

Käyttö
Palkkikiinnikkeillä kiinnitetään teräspalkkeihin esim. teräsrunkorakenteissa. Palkkikiinnikkeet voidaan lyödä tai ruuvata palkin kylkeen. Lyötävä palkkikiinnike lukittuu metalliin ja ruuvattavassa kiinnikkeessä ruuvi lukitsee palkkikiinnikkeen metallin kylkeen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan