Etusivu
Varastointi päättyy

OBO BETTERMANN - Palosuojakanava BSS - BSK 121016. I90/E90. 105x160

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 1000 mm

  • Palonkestävien sivujen lukumäärä - 4

  • Päällystys - ei ole

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196887538

Sähkönumero

1464544

Toimittajan tuotenumero

7215228

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Pituus:

1000 mm

Palonkestävien sivujen lukumäärä:

4

Päällystys:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Osastointimahdollisuus:

ei

Suojavaruste:

ruuvattava

Palosuojakanava, paloluokitus I90/E90, 105x160, katto- tai seinäasennus, kantavuus max 22,5kg/m, kansi kiinnitetään ruuveilla (sis.), lasikuituvahvisteinen kevytbetoni, harmaa

Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan