OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - AR45-BF2 RW, 2-osainen, valk

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Asennussuunta:

vaakasuuntainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Merkintäpaikka:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195888895

Sähkönumero

1464031

Toimittajan tuotenumero

6119352

Tukkuerä

8

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

140 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

84 mm

Syvyys:

8.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

0

Vaakamoduulien määrä:

2

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Upotusleveys:

90 mm

Upotuskorkeus:

45 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 2-osainen, merkintäikkunalla, 84x140mm, PC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan