OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VH-P12. 1-os IP44. kelt. PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Asennustekniikka - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - keltainen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196169368

Sähkönumero

1418583

Toimittajan tuotenumero

6109856

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Asennustekniikka:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

keltainen

Materiaali:

muovi

Umpikansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

1021

Peitelevy 1-osainen IP44, ASD-D0 SW kanavapistorasialle, keltainen

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH- pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH- runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan