OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VH-P4. 1-os. kelt. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustekniikka:

rasteri 45

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Asennustekniikka - rasteri 45

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - keltainen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125327

Sähkönumero

1418556

Toimittajan tuotenumero

6109840

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Asennustekniikka:

rasteri 45

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

keltainen

Materiaali:

muovi

Umpikansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

RAL-numero:

1021

Peitelevy 1-osainen, modul 45 kalusteille, keltainen

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan