OBO BETTERMANN - Peitelevy EGS - VHF-P13.2-os.CEE.IP44.kelt.PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Asennustekniikka - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - keltainen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196169375

Sähkönumero

1418585

Toimittajan tuotenumero

6109858

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

2

Asennustekniikka:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

keltainen

Materiaali:

muovi

Umpikansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

RAL-numero:

1021

Peitelevy 2-osainen IP44,CEE + ASD-D0 SW kanavapistorasialle, keltainen

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH- pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH- runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan