OBO BETTERMANN - Peitelevy - VH-P5 RW. 1-os. valk. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustekniikka:

rasteri 45
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCEE 60x60 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Asennustekniikka - rasteri 45

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Väri - valkoinen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196118243

Sähkönumero

1418599

Toimittajan tuotenumero

6109835

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

2

Asennustekniikka:

rasteri 45

Kiinnitystapa:

ruuvi

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Umpikansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

RAL-numero:

9010

Aukon muoto:

kulmikas

Peitelevy 2-osainen, modul 45 kalusteille, valkoinen

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävät ja ripustettavat erikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan