OBO BETTERMANN - Peitesäle - KG2 3

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 60 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195146643

Sähkönumero

1464351

Toimittajan tuotenumero

6287710

Tukkuerä

60

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9010

KäyttöViistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.



Käyttö
Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan