OBO BETTERMANN - Peitesäletarvike - 8VS4 jatkokappale

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Halogeeniton - kyllä

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195146797

Sähkönumero

1464352

Toimittajan tuotenumero

6287810

Tukkuerä

2000

Pituus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Peitesäleen jatkokappale

Jatkokappale peitesäleiden liittämiseen
Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan