OBO BETTERMANN - Peitesäletarvike - PV/N3/100H kiinnityskappale

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu lamellimäärälle:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lamellimäärälle - 4

  • Pituus - 100 mm

  • Asennusasento - vaakasuuntainen

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195147176

Sähkönumero

1464359

Toimittajan tuotenumero

6288104

Tukkuerä

10

Soveltuu lamellimäärälle:

4

Pituus:

100 mm

Asennusasento:

vaakasuuntainen

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Vaakasuora peitesälepidin
Vaakasuora peitesälepidin ohjausurilla peitesäleiden kiinnittämiseen seinäkiinnikkeisiin BKN. Peitesälepidin kiinnitetään kiinnitysjousella SP3 kiinnikkeeseen.

Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan