OBO BETTERMANN - Peitesäletarvike - PV/N3/50H kiinnityskappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuu lamellimäärälle:
2Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Pituus:
50 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot275 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lamellimäärälle - 2
Pituus - 50 mm
Asennusasento - vaakasuuntainen
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195147152
Sähkönumero
1464357
Toimittajan tuotenumero
6288100
Tukkuerä
15
Soveltuu lamellimäärälle:
2
Pituus:
50 mm
Asennusasento:
vaakasuuntainen
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Halogeeniton:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Vaakasuora peitesälepidin
Vaakasuora peitesälepidin ohjausurilla peitesäleiden kiinnittämiseen seinäkiinnikkeisiin BKN. Peitesälepidin kiinnitetään kiinnitysjousella SP3 kiinnikkeeseen.
Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.
Vaakasuora peitesälepidin ohjausurilla peitesäleiden kiinnittämiseen seinäkiinnikkeisiin BKN. Peitesälepidin kiinnitetään kiinnitysjousella SP3 kiinnikkeeseen.
Viistot peitesäleet johtokanavan ja seinän välisen rakoon. Peitesäleet sopivat sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asennukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


