OBO BETTERMANN - Pistorasiapaneeli EGS - VH-4 4SD.4-os pist. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paineilmaliitäntöjen lukumäärä - 0

  • Malli / Tyyppi - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125044

Sähkönumero

1418534

Toimittajan tuotenumero

6109802

Tukkuerä

1

Paineilmaliitäntöjen lukumäärä:

0

Malli / Tyyppi:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

140 mm

Korkeus:

247 mm

Syvyys:

150 mm

Paneeli kalusteineen, ripustuslenkillä, kahva ja 4 peitelevyä. Kalustettu seuraavasti: 4 x 1-osainen pistorasia 16 A/250 V lapsisuojilla, esikytketty kahdelle vaihtovirtapiirille, liitäntä 2 x 3-nap. liittimillä, väliseinällä virtapiirien erottamiseen.

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävätja ripustettavaterikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan