OBO BETTERMANN - Pistorasiapaneeli EGS - VH-4L 3SD1C1.3-os.1xCEE.ilma

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Paineilmaliitäntöjen lukumäärä - 2

  • Malli / Tyyppi - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125143

Sähkönumero

1418537

Toimittajan tuotenumero

6109814

Tukkuerä

1

Paineilmaliitäntöjen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

140 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

196 mm

Paneeli kalusteineen, ripustuslenkillä, kahva ja 4 peitelevyä. Kalustus: 3x1-os pistorasia 16 A/250 V lapsisuojilla, esikytketty kahdelle ryhmälle, liitäntä 2x3-nap. liittimillä,1 x pistorasia CEE 16 A/415 V väliseinällä. Paineilmaliitäntä.



Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävätja ripustettavaterikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan