OBO BETTERMANN - Pistorasiapaneeli EGS - VH-4L 4SD.4-os pist. ilma. PA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195125136

Sähkönumero

1418536

Toimittajan tuotenumero

6109812

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

140 mm

Korkeus:

1100 mm

Syvyys:

150 mm

Paneeli kalusteineen, ripustuslenkillä, kahva ja 4 peitelevyä. Kalustus: 4x1-osainen pistorasia 16 A/250 V lapsisuojilla, esikytketty kahdelle ryhmälle, liitäntä 2x3-nap. liittimillä, väliseinällä. Paineilmaliitäntä.

Ripustettavat pistorasiapaneelit
Alasvedettävätja ripustettavaterikoispistorasiat.VH-4 pistorasiat voidaan sijoittaa helposti työpisteiden läheisyyteen.Pistorasiallisten mallien ripustus voidaan toteuttaa ketjulla tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Paineilma-mallissa on kiinteä paineilmaputki, jonka varassa pistorasia-osa liikkuu. Valmistettu vahvasta polyamidista. Helppo ja kevyt käyttää VH-4 runko ja komponentit saatavana myös valkoisena

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan