OBO BETTERMANN - Pistorasiapylväs - ISSDHSM45EL, 2-puolinen, alu

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pylvään muoto:

soikea

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - soikea

  • Pylvään korkeus - 675...675 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - alumiini

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195811794

Sähkönumero

1418986

Toimittajan tuotenumero

6289982

Tukkuerä

0

Pylvään muoto:

soikea

Pylvään korkeus:

675...675 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Esijohdotettu:

ei

Pylvään leveys:

80 mm

Osastojen lukumäärä:

0

Siirreltävä:

ei

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

jalusta

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Kattoasennus:

ei

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

2

Lattia asennus:

kyllä

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

130 mm

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pinnan väri:

alumiini

Pintamateriaali:

alumiini

Läpivientiprofiili:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Pistorasiapylväs, lattia-asennus, tyhjä, 130x80x676, Al, EL

Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan