OBO BETTERMANN - Pistorasiapylväs - ISSRHSM45EL. Al. EL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pylvään muoto:

pyöreä

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 670...670 mm

  • Kannen leveys - 45 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - alumiini

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195428145

Sähkönumero

1418951

Toimittajan tuotenumero

6290091

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

670...670 mm

Kannen leveys:

45 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

ei

Pylvään leveys:

70 mm

Osastojen lukumäärä:

0

Siirreltävä:

ei

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

jalusta

Kaapeliläpivienti:

alapuolella

Kattoasennus:

ei

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Lattia asennus:

kyllä

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

59.5 mm

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pinnan väri:

alumiini

Pintamateriaali:

alumiini

Läpivientiprofiili:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Pistorasiapylväs, lattia-asennus, tyhjä, 70x670, Al, EL

Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan