OBO BETTERMANN - Porttikannake KTS - SH M10 VA4401. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196952038

Sähkönumero

1464716

Toimittajan tuotenumero

6015340

Tukkuerä

20

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Porttikannake lankahyllylle. Haponkestävä teräs 4401 HST

Porttikannatin lankahyllyille
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan