OBO BETTERMANN - Potentiaalintasauskisko - 1804

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 7

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 6

  • Kosketuskiskon materiaali - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195378495

Sähkönumero

1932570

Toimittajan tuotenumero

5015553

Tukkuerä

5

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

7

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

6

Kosketuskiskon materiaali:

messinki

Leveys:

9.3 mm

Eristin:

ei

Pituus:

63 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

0

Korkeus:

9 mm

Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:

0

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

0

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

0

Liitinkiskon pintakäsittely:

nikkelöity

Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:

0

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

1

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

0

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

0

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Potentiaalintasauskisko 6x1.5-10mm2 + 1x6-16mm2. CuZn

Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan