OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko - 1802 10 VA, 10xM10, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 10
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0
Kosketuskiskon materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195002284
Sähkönumero
1912516
Toimittajan tuotenumero
5015866
Tukkuerä
12
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
10
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
0
Kosketuskiskon materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Leveys:
40 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
408.5 mm
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
0
Korkeus:
5 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
0
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
0
Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
0
Liittimen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


