OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko - 1809 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 1
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0
Kosketuskiskon materiaali - messinki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195378310
Sähkönumero
1912523
Toimittajan tuotenumero
5015081
Tukkuerä
50
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
1
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
0
Kosketuskiskon materiaali:
messinki
Leveys:
52 mm
Eristin:
ei
Pituus:
188 mm
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
0
Korkeus:
43 mm
Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:
1
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
0
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
1
Liitinkiskon pintakäsittely:
nikkelöity
Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:
0
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
0
Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:
7
Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:
0
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


