OBO BETTERMANN - Potentiaalitasauskisko TBS - 1802/5 CU 5xM10 Cu

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys

  • Malli / Tyyppi - vain liitin

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 5

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 0

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195002253

Sähkönumero

1912510

Toimittajan tuotenumero

5015830

Tukkuerä

6

Rakennetyyppi:

pinta-asennuskiinnitys

Malli / Tyyppi:

vain liitin

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

5

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

0

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

40 mm

Eristin:

kyllä

Pituus:

246 mm

Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:

0

Korkeus:

5 mm

Liityntöjen määrä 30 mm lattajohtimille:

0

Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:

0

Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:

0

Liityntöjen määrä 40 mm lattajohtimille:

0

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

0

Liityntöjen määrä 25 mm² kiinteille johtimille:

0

Liityntöjen määrä 95 mm² kiinteille johtimille:

0

Liittimen materiaali:

kupari

Potentiaalintasauskisko 5xM10 BigBar. 200mm2. 246x40x5mm. Teollisuus- ja ulkokäyttöön. salamavirtaa kestävä 100 kA. kupari Cu

Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan