OBO BETTERMANN - Putkenpääte muovi VBS - 129 TB M32, HF, PE, HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196332274
Sähkönumero
1156004
Toimittajan tuotenumero
2047855
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
129 TB M32, Asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M32, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035
Halkaistavat putkenpäätteet teräs- ja alumiini-asennusputkiin
129 TB -sarja on, asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M-koot, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035.
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Halkaistavat putkenpäätteet teräs- ja alumiini-asennusputkiin
129 TB -sarja on, asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M-koot, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035.
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


