OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - 2955 M16 SW, PP, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

  • Suljettu - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195616276

Sähkönumero

1317390

Toimittajan tuotenumero

2149559

Tukkuerä

1200

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Suljettu:

ei

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei

Putkikiinnike, Polypropeeni, syvänmusta; RAL 9005 Mitta: M16Läpireiällä, voidaan ruuvata M6 kierteeseen



Putkikiinnike 2955
Kiinnike Quick tyyppi 2955/.... kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan