OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 14 G, 12-14mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 12...14 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196599639
Sähkönumero
1317232
Toimittajan tuotenumero
1362414
Tukkuerä
25
Nimellishalkaisija:
14 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
12...14 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


