OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 30 G, 25-30mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 30 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 25...30 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196599677
Sähkönumero
1317237
Toimittajan tuotenumero
1362428
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
30 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
25...30 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


