OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 36 G, 30-36mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaponkestävä teräs 316 (V4A)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 36 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 30...36 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599684

Sähkönumero

1317238

Toimittajan tuotenumero

1362432

Tukkuerä

300

Nimellishalkaisija:

36 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

30...36 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

PALONKESTÄVÄ. 30-36mm kaapeleille, M6 sisäkierre, Galvanoitu, Soveltuumyös palonkestävään asennukseen E30/E60/E90.



ASG 732     
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan