OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 53 A2, 44-53mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

53 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 53 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 44...53 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196609475

Sähkönumero

1317274

Toimittajan tuotenumero

1362646

Tukkuerä

160

Nimellishalkaisija:

53 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

44...53 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Väri:

ruostumaton teräs

Muovipinnoitettu:

ei

44-53mm kaapeleille, M6 sisäkierre, A2 RST



ASG 732       
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Ruostumaton teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan