OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 6 A4, 5-6mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
6 mmMateriaali:
ruostumaton teräsMateriaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 5...6 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196599738
Sähkönumero
1317242
Toimittajan tuotenumero
1362454
Tukkuerä
800
Nimellishalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
5...6 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Väri:
ruostumaton teräs
Muovipinnoitettu:
ei
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Haponkestävä teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


